Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 120Ω; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-YC164-JR-07120RL
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     YC164-JR-07120RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,8mm
Betriebstemperatur: -55...155°C
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 120Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 3,2x1,6x0,6mm
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 4
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,90*
€ 73,661
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,45*
€ 71,9355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,35*
€ 69,4365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,75*
€ 65,1525
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,25*
€ 63,3675
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,90*
€ 54,621
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.