Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 43Ω; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 43Ω; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4
Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 43Ω; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4
Artikel-Nr.:
     2805-YC124-JR-0743RL
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     YC124-JR-0743RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -55...155°C
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 43Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 2x1x0,45mm
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 4
Gehäuse - Zoll: 0804
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00684*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,15053*
€ 0,17913
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,08353*
€ 0,0994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03252*
€ 0,0387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03136*
€ 0,03732
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01329*
€ 0,01582
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00997*
€ 0,01186
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00684*
€ 0,00814
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.