Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 330Ω; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 330Ω; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4
Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 330Ω; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4
Artikel-Nr.:
     2805-YC124-JR-07330RL
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     YC124-JR-07330RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -55...155°C
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 330Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 2x1x0,45mm
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 4
Gehäuse - Zoll: 0804
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00627*
€ 0,06292*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0551*
€ 0,3416*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,3416*
€ 0,4065
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1292*
€ 0,15375
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00551* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 3,416* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.