Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 27Ω; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 27Ω; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4
Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 27Ω; ±5%; 62,5mW; Anz.Widerstand: 4
Artikel-Nr.:
     2805-YC124-JR-0727RL
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     YC124-JR-0727RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -55...155°C
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 27Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 2x1x0,45mm
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 4
Gehäuse - Zoll: 0804
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
198876
10
€ 14,99*
ab € 0,00642*
€ 0,06416*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0179*
€ 0,1196*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EXB28V270JX
ab € 0,016*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.