Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: Y; SMD; 22Ω; ±5%; 31,25mW; Anz.Widerstand: 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-YC104-JR-0722RL
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     YC104-JR-0722RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 31,25mW
Widerstand: 22Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 1,4x0,6mm
Widerstandseigenschaften: separate Ableitung der Widerstände
Typ der Widerstandsnetzwerkes: Y
Widerstandsanzahl: 4
Gehäuse - Zoll: 0502
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,02328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 279,60*
€ 332,724
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 278,00*
€ 330,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 265,40*
€ 315,826
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 254,80*
€ 303,212
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 232,80*
€ 277,032
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.