Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOM; integriertes Berechnungsmodul; Cortex A7; uP: i.MX6ULL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-Y2792C512RSD1WB
Hersteller:
     SOMLABS
Herst.-Nr.:
     SLS16Y2_792C_512R_SD_1WB_C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: SOMLABS
Steckverbinder-Art: microSD;SO DIMM 200
Betriebstemperatur: 0...70°C
Versorgungsspannung: 4...5,5V DC
Sortiments-Typ: SOM
Schnittstelle: CAN x2;SPI x4;I2S x3;I2C x4;Ethernet x2;USB OTG x2;WiFi;SPDIF;UART x8;24bit RGB
Speicher-Art: DDR3L
Größe: SODIMM
Betriebsfrequenz: 792MHz
Abmessungen: 67x32x4mm
Passendes Zubehör: 1473005-4;SDSQUNS-016G-GN3MN;TRF1001
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Grafikbeschleuniger 2D
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11b/g/n
Architektur-Art: Cortex A7
Anschlussgeräte: VisionCB-STD
Prozessor: i.MX6ULL
Familie: VisionSOM-6ULL
Anzahl der Kerne: 1
Handelsname: VisionSOM;integriertes Berechnungsmodul
Speicher: 512MB RAM
Bluetooth version: BLE
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SOMLABS:
SOMLABS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 81,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.