Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 7,5mm; Wege: 3; auf PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XY705V-3P-7.5-BK
Hersteller:
     XINYA
Herst.-Nr.:
     XY705V-3P 7.5MM BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: XINYA
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Kontaktraster: 7,5mm
Elektrische Montage: Schraubklemme;THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 3
Anzahl Anschlüsse: 3
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,129*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.