Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 7,62mm; Wege: 3; Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XY636-3P-7.62-GN
Hersteller:
     XINYA
Herst.-Nr.:
     XY636-3P 7.62MM GREEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: XINYA
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Kontaktraster: 7,62mm
Elektrische Montage: Schraubklemme;THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 3
Anzahl Anschlüsse: 3
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,256*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,727*
€ 0,86513
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,562*
€ 0,66878
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.