Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 3,5mm; Wege: 2; auf PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XY350V-2P-3.5-GN
Hersteller:
     XINYA
Herst.-Nr.:
     XY350V-2P 3.5MM GREEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: XINYA
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Kontaktraster: 3,5mm
Elektrische Montage: Schraubklemme;THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 2
Anzahl Anschlüsse: 2
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0762*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2231*
€ 0,26549
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1785*
€ 0,21242
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1686*
€ 0,20063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.