Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 3,81mm; Wege: 2; Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XY340V-2P-3.81-GN
Hersteller:
     XINYA
Herst.-Nr.:
     XY340V-2P 3.81MM GREEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: XINYA
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Kontaktraster: 3,81mm
Elektrische Montage: Schraubklemme;THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 2
Anzahl Anschlüsse: 2
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0754*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2207*
€ 0,26263
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1766*
€ 0,21015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1677*
€ 0,19956
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1555*
€ 0,18505
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.