Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtervorhang; H: 1210mm; 0÷12m; IP65,IP67; XUSL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XUSL Typ 4, f. Handschutz, Standarderfassungsbereich, Hp=1210mm, R=30mm
XUSL Typ 4, f. Handschutz, Standarderfassungsbereich, Hp=1210mm, R=30mm
XUSL Typ 4, f. Handschutz, Standarderfassungsbereich, Hp=1210mm, R=30mm
Artikel-Nr.:
     2805-XUSL4E30H121N
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUSL4E30H121N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter
Hersteller: TELEMECANIQUE SENSORS
Betriebstemperatur: -30...55°C
Ausgangs-Art 1: PNP
Ausgangs-Art 2: PNP
Gehäusematerial: Aluminium;Polycarbonat
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Versorgungsspannung: 24V DC
Höhe: 1210mm
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 0...12m
Anschlüsse: M12
Sensoreneigenschaften: Handschutz
Auflösung: 30mm
Sicherheitskategorie: 4
Sensoren-Typ: Sicherheits-Lichtervorhang
Umschaltstrom max.: 2A
Herstellerserie: XUSL
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
large appliances (the dimensions are greater than 50 cm edge length):
large appliances that can be used in private households
TELEMECA:
TELEMECA
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.622,82*
€ 1.704,59*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.638,41*
€ 1.711,08*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.719,70*
€ 1.802,59*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1.734,69*
€ 1.812,92*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.886,17*
€ 1.969,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.812,92*
€ 2.157,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.798,94*
€ 2.140,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.757,01*
€ 2.090,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.743,03*
€ 2.074,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.734,69*
€ 2.064,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.