Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtervorhang; H: 1210mm; 1÷6m; IP65,IP67; XUSL; M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XUSL Typ 4, Fingerschutz, Standarderfassungsbereich, Hp=1210mm, R=14mm
XUSL Typ 4, Fingerschutz, Standarderfassungsbereich, Hp=1210mm, R=14mm
XUSL Typ 4, Fingerschutz, Standarderfassungsbereich, Hp=1210mm, R=14mm
Artikel-Nr.:
     2805-XUSL4E14F121N
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUSL4E14F121N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter
Hersteller: TELEMECANIQUE SENSORS
Betriebstemperatur: -20...55°C
Ausgangs-Art 1: PNP
Ausgangs-Art 2: PNP
Gehäusematerial: Aluminium;Polycarbonat
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Versorgungsspannung: 24V DC
Höhe: 1210mm
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 1...6m
Anschlüsse: M12
Sensoreneigenschaften: Fingerschutz
Auflösung: 14mm
Sicherheitskategorie: 4
Sensoren-Typ: Sicherheits-Lichtervorhang
Umschaltstrom max.: 2A
Herstellerserie: XUSL
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
large appliances (the dimensions are greater than 50 cm edge length):
large appliances that can be used in private households
TELEMECA:
TELEMECA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.166,83*
€ 2.307,08*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.183,44*
€ 2.316,03*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.297,58*
€ 2.441,91*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.525,39*
€ 2.670,59*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2.604,54*
€ 2.751,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.751,68*
€ 3.274,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.735,32*
€ 3.255,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.661,72*
€ 3.167,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.623,15*
€ 3.121,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.604,54*
€ 3.099,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.