Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: ZigBee; Koordinator; O-QPSK; 2405÷2480MHz; -102dBm; 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XTR-ZBPRO-CHE
Hersteller:
     Aurel
Herst.-Nr.:
     650201292G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AUREL
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Frequenz: 2,405...2,48GHz
Anzahl Kanäle: 16
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 250kbps
Abmessungen: 35x25mm
Kommunikationsmodul-Typ: ZigBee
Stromaufnahme TX/RX: 60/27mA
Modulation-Art: O-QPSK
Empfängerempfindlichkeit: -102dBm
Sendestärke: 13dBm
Modul-Art: Koordinator
Band: 2MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.