Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: repeater; LoRa; 868,3MHz; -126dBm; 20mW; 105x105x55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XTR-8LR-REP
Hersteller:
     Aurel
Herst.-Nr.:
     650201474G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Repeatermodul
Hersteller: AUREL
Frequenz: 868,3MHz
Äußere Abmessungen: 105x105x55mm
Kommunikationsmodul-Typ: repeater
Sendestärke: 20mW
Modulation-Art: LoRa
Empfängerempfindlichkeit: -126dBm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AUREL:
AUREL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 137,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,46*
€ 161,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,07*
€ 154,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.