Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Li-Ion; 3,6/3,7V; 5VDC; Aus: USB A-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät: für Akkus; Li-Ion; 3,6/3,7V; 5VDC; Aus: USB A-Buchse
Ladegerät: für Akkus; Li-Ion; 3,6/3,7V; 5VDC; Aus: USB A-Buchse
Artikel-Nr.:
     2805-XTAR-PB2S-BL
Hersteller:
     XTAR
Herst.-Nr.:
     PB2S BLUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: XTAR
Versorgungsspannung: 5V DC
Größe der Zelle: 18700;18650;20700;21700
Ladegerät-Typ: für Akkus
Ausgangsanschlusses-Art: USB A-Buchse
Korpusfarbe: blau
Achtung!: ohne Batterien
Akkuspannung: 3,6 / 3,7V
Ausführung: Verbraucher
Akku-Art: Li-Ion
Zusatzfunktionen: powerbank
Standard: Quick Charge 3.0
Anzahl der Elemente: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XTAR:
XTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.