Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Sicherheits-; 30mm; Stab.Pos: 2; NC x2 + NO x2; rot; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Sicherheits-; 30mm; Stab.Pos: 2; NC x2 + NO x2; rot; IP65
Schalter: Sicherheits-; 30mm; Stab.Pos: 2; NC x2 + NO x2; rot; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-XN4E-BL422MRH
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     XN4E-BL422MRH
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IDEC
Mechanische Haltbarkeit: 250000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...60°C
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: Ø30mm
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Maße Frontplatte: Ø44mm
Schalter-Typ: Sicherheits-
Kontaktkonfiguration: NC x2 + NO x2
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,2A / 250V DC
Anzahl stabiler Positionen: 2
Tastenfarbe: rot
Schaltereigenschaften: Rückkehr durch Drehen;mit Vorhängeschloss
Schalterstandard: 30mm
Schalterform: Pilz-
Herstellerserie: XN
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
IDEC:
IDEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.