Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Pressostat; Druck; Druckeinstellbereich: 1÷6bar; XMX; G1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul: Pressostat; Druck; Druckeinstellbereich: 1÷6bar; XMX; G1/4"
Modul: Pressostat; Druck; Druckeinstellbereich: 1÷6bar; XMX; G1/4"
Artikel-Nr.:
     2805-XMXA06L2135
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMXA06L2135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter telemecanique
druckluftschalter
Hersteller: TELEMECANIQUE SENSORS
Montage: G1/4"
Betriebstemperatur: -25...70°C
Ausgangs-Art 1: SPDT;Relais
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen;PG13,5
Dichtheitsklasse: IP54
Äußere Abmessungen: 106x57x98mm
Betriebsdruck: max. 7,5bar
Modul-Typ: Pressostat
Kontrollierte Größe: Druck
Programmier-Art: Einstellschraube
Regulierung für Ausgang 1: regulierbare Histerese von 0,8 bis 4,2 bar
Herstellerserie: XMX
Elektrische Ausgangsparameter 1: 240V AC / 1,5A
Druckeinstellbereich: 1...6bar
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TELEMECA:
TELEMECA
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip54
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 33,77*
€ 44,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,80*
€ 44,32*
€ 3,90*
ab € 34,21*
€ 45,10*
€ 5,95*
ab € 34,64*
€ 45,43*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 88,91*
€ 115,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.