Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Pressostat; Druck; Druckeinstellbereich: 1÷6bar; XMP; G1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul: Pressostat; Druck; Druckeinstellbereich: 1÷6bar; XMP; G1/4"
Modul: Pressostat; Druck; Druckeinstellbereich: 1÷6bar; XMP; G1/4"
Artikel-Nr.:
     2805-XMPA06C2131
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMPA06C2131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Hersteller: TELEMECANIQUE SENSORS
Montage: G1/4"
Betriebstemperatur: -25...70°C
Ausgangs-Art 1: Relais;3PST-NC
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen;PG13,5
Dichtheitsklasse: IP54
Äußere Abmessungen: 106x57x97,5mm
Betriebsdruck: max. 7,5bar
Modul-Typ: Pressostat
Kontrollierte Größe: Druck
Programmier-Art: Einstellschraube
Regulierung für Ausgang 1: regulierbare Histerese von 0,8 bis 4,2 bar
Herstellerserie: XMP
Druckeinstellbereich: 1...6bar
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TELEMECA:
TELEMECA
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,41*
€ 36,47*
€ 5,46*
ab € 27,53*
€ 36,50*
€ 3,90*
ab € 28,23*
€ 37,22*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,27*
€ 37,32*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 43,68*
€ 63,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.