Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 470uH; 0,9A; 960mΩ; Ø7,5x16mm; ±10%; Ausg: axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 470uH; 0,9A; 960mΩ; Ø7,5x16mm; ±10%; Ausg: axial
Drossel: Draht; THT; 470uH; 0,9A; 960mΩ; Ø7,5x16mm; ±10%; Ausg: axial
Artikel-Nr.:
     2805-XHBHV-471K-02
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     XHBHV-471K-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 470µh
drosselspule
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Widerstand: 0,96Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø7,5x16mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 0,9A
Induktivität: 0,47mH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 65
Testfrequenz: 20kHz
Resonanzfrequenz: 1,45MHz
Kernmaterial: Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,842*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,44614* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,442*
€ 202,82598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 168,42*
€ 200,4198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,54*
€ 186,2826
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,262*
€ 181,19178
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,842*
€ 159,27198
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.