Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 1,5mH; 0,5A; 3,29Ω; Ø7,5x16mm; ±5%; Ausg: axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 1,5mH; 0,5A; 3,29Ω; Ø7,5x16mm; ±5%; Ausg: axial
Drossel: Draht; THT; 1,5mH; 0,5A; 3,29Ω; Ø7,5x16mm; ±5%; Ausg: axial
Artikel-Nr.:
     2805-XHBHV-152J-02
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     XHBHV-152J-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
drosselspule 1,5 mh
festinduktivität
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Widerstand: 3,29Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø7,5x16mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 0,5A
Induktivität: 1,5mH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 70
Testfrequenz: 20kHz
Resonanzfrequenz: 0,8MHz
Kernmaterial: Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,4483* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,032*
€ 201,14808
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,562*
€ 199,39878
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,88*
€ 178,3572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,932*
€ 170,08908
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,49*
€ 160,0431
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.