Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller 8051; Schnittstelle: DALI,I2C,SPI,UART


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XC8362FRIABF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XC8362FRIABFXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: PG-TSSOP-28
Versorgungsspannung: 2,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller 8051
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;DALI
Taktfrequenz: 24MHz
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 4
Anzahl PWM Kanäle: 4
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC
Anzahl output compare Kanäle: 1
Anzahl input capture Kanäle: 1
Speicher: 8kB FLASH;500B SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.