Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 2,8V; 300mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 2,8V; 300mA
IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 2,8V; 300mA
Artikel-Nr.:
     2805-XC6223P281MR-G
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6223P281MR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Hersteller: TOREX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: SOT25
Toleranz: ±1%
Ausgangsspannung: 2,8V
Ausgangsstrom: 0,3A
Spannungsabfall: 0,35V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 1,6...5,5V
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: ON/OFF Funktion
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO;Linie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,226*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,198*
€ 1,42562
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,724*
€ 0,86156
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,654*
€ 0,77826
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.