Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; Spannungsdetektor; CMOS; 0,7÷10VDC; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Überwachungssystem; Spannungsdetektor; CMOS; 0,7÷10VDC; SOT23
IC: Überwachungssystem; Spannungsdetektor; CMOS; 0,7÷10VDC; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-XC61CC4702MR-G
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC61CC4702MR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Hersteller: TOREX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23
Versorgungsspannung: 0,7...10V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art RESET: CMOS
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 4,7V
Integrierten Schaltkreises-Art: Spannungsdetektor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,259*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,157*
€ 1,37683
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.