Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; Spannungsdetektor; CMOS; 0,7÷10VDC; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Überwachungssystem; Spannungsdetektor; CMOS; 0,7÷10VDC; SOT23
IC: Überwachungssystem; Spannungsdetektor; CMOS; 0,7÷10VDC; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-XC61CC3302MR-G
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC61CC3302MR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Hersteller: TOREX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23
Versorgungsspannung: 0,7...10V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art RESET: CMOS
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 3,3V
Integrierten Schaltkreises-Art: Spannungsdetektor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3000
5
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 0,98*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,187*
€ 1,058*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,258*
€ 1,157*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,157*
€ 1,37683
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,583*
€ 0,69377
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,523*
€ 0,62237
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.