Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; Spannungsdetektor; open drain; 0,7÷6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XC6120N392NR-G
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6120N392NR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Hersteller: TOREX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SSOT24
Versorgungsspannung: 0,7...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Anzahl Kanäle: 1
Aktiv-Zustand: gering
Ausgangs-Art RESET: open drain
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 3,9V
Integrierten Schaltkreises-Art: Spannungsdetektor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,181*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.