Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; PCB; XBee; 2,4GHz; I2C,SPI,UART; -103dBm; 8dBm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XBRR-24Z8PT-J
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     XBRR-24Z8PT-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DIGI INTERNATIONAL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 1,71...3,8V
Frequenz: 2,4GHz
Schnittstelle: SPI;I2C;UART
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Stromaufnahme TX/RX: 32/14mA
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.15.4;ZigBee;DigiMesh
Empfängerempfindlichkeit: -103dBm
Sendestärke: 8dBm
Verschlüsselung: AES128;AES256
Antennen-Art: PCB
Modul-Art: XBee
Bluetooth version: BLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.