Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; PCB; XBee; 2,4GHz; I2C,SPI,UART; -103dBm; 8dBm; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XBRR-24Z8PS-J
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     XBRR-24Z8PS-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DIGI INTERNATIONAL
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 1,71...3,8V
Frequenz: 2,4GHz
Schnittstelle: SPI;I2C;UART
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Stromaufnahme TX/RX: 32/14mA
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.15.4;ZigBee;DigiMesh
Empfängerempfindlichkeit: -103dBm
Sendestärke: 8dBm
Verschlüsselung: AES128;AES256
Antennen-Art: PCB
Modul-Art: XBee
Bluetooth version: BLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.