Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; u.FL; XBee; 863÷870MHz; -106dBm; 14dBm; SMD; 48/27mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XB8-DPUS-001
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     XB8-DPUS-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DIGI INTERNATIONAL
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 2,7...3,6V
Frequenz: 863...870MHz
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Stromaufnahme TX/RX: 48/27mA
Kommunikationsprotokoll: DigiMesh;PTMP
Empfängerempfindlichkeit: -106dBm
Sendestärke: 14dBm
Antennen-Art: u.FL
Modul-Art: XBee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.