Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; HF-PAD; XBee; 863÷870MHz; -106dBm; 14dBm; SMD; 48/27mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XB8-DPRS-001
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     XB8-DPRS-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DIGI INTERNATIONAL
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 2,7...3,6V
Frequenz: 863...870MHz
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Stromaufnahme TX/RX: 48/27mA
Kommunikationsprotokoll: DigiMesh;PTMP
Empfängerempfindlichkeit: -106dBm
Sendestärke: 14dBm
Antennen-Art: HF-PAD
Modul-Art: XBee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.