Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; PCB; XBee; 863÷870MHz; -101dBm; 14dBm; SMD; 48/27mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XB8-DMPS-002
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     XB8-DMPS-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DIGI INTERNATIONAL
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 2,7...3,6V
Frequenz: 863...870MHz
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Stromaufnahme TX/RX: 48/27mA
Kommunikationsprotokoll: DigiMesh;PTMP
Empfängerempfindlichkeit: -101dBm
Sendestärke: 14dBm
Antennen-Art: PCB
Modul-Art: XBee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 57,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.