Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; SMA; XBee; 2,4GHz; I2C,SPI,UART; -103dBm; 19dBm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digi XBee3 PRO ZigBee 3.0 Eingebaut WLAN 1 Mbit/s
Digi XBee3 PRO ZigBee 3.0 Eingebaut WLAN 1 Mbit/s
Digi XBee3 PRO ZigBee 3.0 Eingebaut WLAN 1 Mbit/s
Digi XBee3 PRO ZigBee 3.0 Eingebaut WLAN 1 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     2805-XB3-24Z8ST
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     XB3-24Z8ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DIGI INTERNATIONAL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 2,1...3,6V
Frequenz: 2,4GHz
Schnittstelle: SPI;I2C;UART
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Stromaufnahme TX/RX: 135/17mA
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.15.4;DigiMesh;ZigBee® 3.0
Empfängerempfindlichkeit: -103dBm
Sendestärke: 19dBm
Verschlüsselung: AES128;AES256
Antennen-Art: SMA
Modul-Art: XBee
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 35,44*
€ 48,57*
2 Tage
857
€ 14,99*
ab € 40,61*
€ 80,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.