Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; PCB; XBee; 2,4GHz; I2C,SPI,UART; -103dBm; 19dBm; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digi XBee3 PRO ZigBee 3.0 Eingebaut WLAN 1 Mbit/s
Digi XBee3 PRO ZigBee 3.0 Eingebaut WLAN 1 Mbit/s
Digi XBee3 PRO ZigBee 3.0 Eingebaut WLAN 1 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     2805-XB3-24Z8PS
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     XB3-24Z8PS
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DIGI INTERNATIONAL
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 2,1...3,6V
Frequenz: 2,4GHz
Schnittstelle: SPI;I2C;UART
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Stromaufnahme TX/RX: 135/17mA
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.15.4;DigiMesh;ZigBee® 3.0
Empfängerempfindlichkeit: -103dBm
Sendestärke: 19dBm
Verschlüsselung: AES128;AES256
Antennen-Art: PCB
Modul-Art: XBee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.