Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; PCB; XBee; 2,4GHz; I2C,SPI,UART; -103dBm; 8dBm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-XB3-24APT-J
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     XB3-24APT-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DIGI INTERNATIONAL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 2,1...3,6V
Frequenz: 2,4GHz
Schnittstelle: SPI;I2C;UART
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Stromaufnahme TX/RX: 135/17mA
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.15.4;ZigBee;DigiMesh
Empfängerempfindlichkeit: -103dBm
Sendestärke: 8dBm
Verschlüsselung: AES128;AES256
Antennen-Art: PCB
Modul-Art: XBee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.