Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtlose Steuerkassette; Sortiment: Sender,Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
System-XARS8D18H+Ladegerät+Schulterriemen+USB-/RJ45-KABEL+Konfig.-SW
System-XARS8D18H+Ladegerät+Schulterriemen+USB-/RJ45-KABEL+Konfig.-SW
System-XARS8D18H+Ladegerät+Schulterriemen+USB-/RJ45-KABEL+Konfig.-SW
Artikel-Nr.:
     2805-XARSK8D18H
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XARSK8D18H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Setinhalt: Sender;Empfänger
Steuerung Zubehör-Typ: drahtlose Steuerkassette
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.646,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.792,70*
€ 2.133,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.776,09*
€ 2.113,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.715,58*
€ 2.041,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.679,66*
€ 1.998,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.646,65*
€ 1.959,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.