Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X1; 330nF; 26x18x10mm; THT; ±20%; 22,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X1; 330nF; 26x18x10mm; THT; ±20%; 22,5mm
Kondensator: Polypropylen; X1; 330nF; 26x18x10mm; THT; ±20%; 22,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-WX1P-334M
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     J34EV433MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: MIFLEX
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 26x18x10mm
Ausgangsmaße: L 31mm
Max. Betriebsspannung: 440V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,33µF
Klimakategoria: 40/100/56
Kondensator-Art: X1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.