Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: power metal; Messung; SMD; 2010; 20mΩ; 1W; ±1%; 75ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: power metal; Messung; SMD; 2010; 20mΩ; 1W; ±1%; 75ppm/°C
Widerstand: power metal; Messung; SMD; 2010; 20mΩ; 1W; ±1%; 75ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-WW20NR020FTL
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WW20NR020FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Hersteller: WALSIN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: power metal
Leistung: 1W
Widerstand: 20mΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 75ppm/°C
Widerstands-Art: Messung
Gehäuse - mm: 5025
Gehäuse - Zoll: 2010
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2900
10
€ 14,99*
ab € 0,116*
€ 0,278*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,142*
€ 0,438*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.