Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: power metal; Messung; SMD; 1206; 3mΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: power metal; Messung; SMD; 1206; 3mΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: power metal; Messung; SMD; 1206; 3mΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-WW12RR003FTL
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WW12RR003FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Hersteller: WALSIN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: power metal
Leistung: 1W
Widerstand: 3mΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Widerstands-Art: Messung
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0986*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3409*
€ 0,40567
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2902*
€ 0,34534
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1998*
€ 0,23776
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1451*
€ 0,17267
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1315*
€ 0,15649
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.