Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: power metal; Messung; SMD; 1206; 40mΩ; 1W; ±1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: power metal; Messung; SMD; 1206; 40mΩ; 1W; ±1%
Widerstand: power metal; Messung; SMD; 1206; 40mΩ; 1W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-WW12DR040FTL
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WW12DR040FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand
Hersteller: WALSIN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: power metal
Leistung: 1W
Widerstand: 40mΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Widerstands-Art: Messung
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
5000
Frei Haus
ab € 0,131*
€ 0,193*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,069*
€ 0,2674*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2674*
€ 0,31821
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1917*
€ 0,22812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1113*
€ 0,13245
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,337* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.