Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 5050,PLCC6; RGB; 5x5x1,6mm; 120°; Ausführung: dreifarbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WW-FCE50TC-C
Hersteller:
     WAH WANG HOLDING
Herst.-Nr.:
     WW-FCE50TC-Q1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WAH WANG HOLDING
Montage: SMD
Gehäuse: 5050;PLCC6
LED-Farbdioden: RGB
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 465...475nm;620...630nm;515...525nm
Helligkeit der Farbe grün: 400...600mcd
Helligkeit der Farbe rot: 400...600mcd
Helligkeit der Farbe blau: 100...200mcd
Leuchtwinkel: 120°
LED Diodenausführung: dreifarbig
Abmessungen: 5x5x1,6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,188*
€ 1,41372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,788*
€ 0,93772
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,586*
€ 0,69734
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,516*
€ 0,61404
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.