Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: power metal; Messung; SMD; 2512; 150mΩ; 1W; ±1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: power metal; Messung; SMD; 2512; 150mΩ; 1W; ±1%
Widerstand: power metal; Messung; SMD; 2512; 150mΩ; 1W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-WSL2512R1500FEA
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSL2512R1500FEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochlastwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Metallschichtwiderstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -60...170°C
Widerstands-Typ: power metal
Leistung: 1W
Widerstand: 0,15Ω
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 75ppm/°C
Widerstands-Art: Messung
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
1 Tag
1230
5
€ 14,99*
ab € 0,165*
€ 0,538*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,209*
€ 0,745*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CRL2512-FW-R150ELF
ab € 0,197*
Ähnlich
Panasonic
ERJ1TRSFR15U
ab € 0,27*
Ähnlich
Yageo
RL2512FK-070R15L
ab € 0,0727*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.