Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: power metal; Messung; SMD; 1206; 100mΩ; 0,25W; ±1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: power metal; Messung; SMD; 1206; 100mΩ; 0,25W; ±1%
Widerstand: power metal; Messung; SMD; 1206; 100mΩ; 0,25W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-WSL1206R1000FEA
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSL1206R1000FEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -60...170°C
Widerstands-Typ: power metal
Leistung: 0,25W
Widerstand: 0,1Ω
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 75ppm/°C
Widerstands-Art: Messung
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39387
10
€ 14,99*
ab € 0,186*
€ 0,573*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,62*
5
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CRL1206-FW-R100ELF
ab € 0,0304*
Ähnlich
Bourns
CRL1206-FW-R100ELF
ab € 0,0311*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8RSFR10V
ab € 0,0815*
Ähnlich
Yageo
RL1206FR-070R1L
ab € 0,0405*
Ähnlich
Yageo
RL1206FR-070R1L
ab € 0,042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.