Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkappe; TO220; 0,96K/W; L: 21mm; W: 11mm; H: 5mm; 1,22W/mK; 15kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierkappe; TO220; 0,96K/W; L: 21mm; W: 11mm; H: 5mm; 1,22W/mK; 15kV
Isolierkappe; TO220; 0,96K/W; L: 21mm; W: 11mm; H: 5mm; 1,22W/mK; 15kV
Artikel-Nr.:
     2805-WSI/220/210
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     WSI 220 210
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -60...180°C
Breite: 11mm
Material: Silikon
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Höhe: 5mm
Länge: 21mm
Wandstärke: 0,9mm
Anwendung: TO220
Thermischer Widerstand: 0,96K/W
Wärmeleitfähigkeit: 1,22W/mK
Dielektrizitätswiderstand: 15kV
Halbleiter Zubehör-Typ: Isolierkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.