Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; Matrize IPS; 1280x800; 147x239mm; 10,1"; LED; PIN: 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WSH-23450
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     23450
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WAVESHARE
Steckverbinder-Art: USB;FFC/FPC;DSI
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Anzeigemodul;15pin FPC Kabel
Schnittstelle: I2C;DSI
Anzahl Pole: 15
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x15
Anwendung: Raspberry Pi 3 B+;Raspberry Pi 4 B;Raspberry Pi 3 A+
Beleuchtung: LED
Display-Art: Matrize IPS
Display-Auflösung: 1280x800
Display-Typ: LCD
Displayabmessung (H x B): 135,96x217,18mm
Bildschirmdiagonale: 10,1"
Abmessungen: 147x239mm
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 89,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.