Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; Matrize IPS; 1280x800; 119x194mm; 8"; LED; PIN: 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WSH-23448
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     23448
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WAVESHARE
Steckverbinder-Art: USB;FFC/FPC;DSI
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Anzeigemodul;15pin FPC Kabel
Schnittstelle: I2C;DSI
Anzahl Pole: 15
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x15
Anwendung: Raspberry Pi 3 B+;Raspberry Pi 4 B;Raspberry Pi 3 A+
Beleuchtung: LED
Display-Art: Matrize IPS
Display-Auflösung: 1280x800
Display-Typ: LCD
Displayabmessung (H x B): 108,24x172,82mm
Bildschirmdiagonale: 8"
Abmessungen: 119x194mm
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 85,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.