Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; Matrize IPS; 400x1280; 69,8x207,78mm; 7,9"; LED; 1x15


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WSH-22293
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     22293
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WAVESHARE
Steckverbinder-Art: USB;FFC/FPC;DSI
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Anzeigemodul;15pin FPC Kabel
Schnittstelle: I2C;DSI
Anzahl Pole: 15
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x15
Anwendung: Raspberry Pi 3 B+;Raspberry Pi 4 B;Raspberry Pi 3 A+
Beleuchtung: LED
Display-Art: Matrize IPS
Display-Auflösung: 400x1280
Display-Typ: LCD
Displayabmessung (H x B): 60,4x191,08mm
Bildschirmdiagonale: 7,9"
Abmessungen: 69,8x207,78mm
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 90,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.