Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; Matrize IPS; 172x320; 22x38,5mm; 1,47"; LED; PIN: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WSH-22224
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     22224
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WAVESHARE
Farbe: RGB
Steckverbinder-Art: FFC/FPC
Versorgungsspannung: 5V DC;3,3V DC
Setinhalt: Anzeigemodul;8pin PH2 Kabel
Schnittstelle: SPI
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x8
Anwendung: Arduino;Raspberry Pi;STM32
Beleuchtung: LED
Display-Art: Matrize IPS
Display-Auflösung: 172x320
Display-Typ: LCD
Controller-Art: ST7789V3
Displayabmessung (H x B): 17,39x32,35mm
Bildschirmdiagonale: 1,47"
Abmessungen: 22x38,5mm
Farbenanzahl: 262k
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.