Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 5"; 800x480; Bel: LED; Displayabmessung: 65,8x109mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WSH-21973
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     21973
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WAVESHARE
Steckverbinder-Art: FFC/FPC;DSI
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Anzeigemodul;15pin FPC Kabel
Schnittstelle: I2C;DSI
Anzahl Pole: 15
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x15
Anwendung: Raspberry Pi 2 B;Raspberry Pi 3 B;Raspberry Pi 3 B+;Raspberry Pi 4 B;Raspberry Pi B+;Raspberry Pi A+;Raspberry Pi 3 A+
Beleuchtung: LED
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 65,8x109mm
Bildschirmdiagonale: 5"
Abmessungen: 87,45x127,7mm
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.