Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; 0,91"; 128x32; 3,3VDC,5VDC; Controller: SSD1306


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WSH-20891
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     20891
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer-Display-Modul
OLED Display
Hersteller: WAVESHARE
Versorgungsspannung: 5V DC;3,3V DC
Schnittstelle: I2C
Anwendung: Arduino;Raspberry Pi;STM32
Display-Auflösung: 128x32
Display-Typ: OLED
Controller-Art: SSD1306
Bildschirmdiagonale: 0,91"
Tochpanel: Fehlen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WAVESHARE:
WAVESHARE
Weitere Suchbegriffe: oled display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.