Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 160x128; 52x34,5mm; 1,8"; PIN: 40; 1x40; RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WSH-19579
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     19579
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Display-Modul
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Hersteller: WAVESHARE
Farbe: RGB
Versorgungsspannung: 2,6...5,5V DC
Schnittstelle: SPI
Anzahl Pole: 40
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x40
Anwendung: Raspberry Pi Pico
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 160x128
Display-Typ: LCD
Controller-Art: ST7735S
Displayabmessung (H x B): 35,04x28,03mm
Bildschirmdiagonale: 1,8"
Abmessungen: 52x34,5mm
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: Fehlen
Weitere Suchbegriffe: lcd display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.