Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch,Matrize IPS; 240x240; 40,4x37,5mm; 1,28"


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WSH-19192
Hersteller:
     WAVESHARE
Herst.-Nr.:
     19192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Display-Modul
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Hersteller: WAVESHARE
Farbe: RGB
Versorgungsspannung: 5V DC;3,3V DC
Setinhalt: Kabel 8pin
Schnittstelle: SPI
Anwendung: Arduino;Raspberry Pi
Display-Art: grafisch;Matrize IPS
Display-Auflösung: 240x240
Display-Typ: LCD
Controller-Art: GC9A01
Displayabmessung (H x B): 32,4x32,4mm
Bildschirmdiagonale: 1,28"
Abmessungen: 40,4x37,5mm
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: Fehlen
Weitere Suchbegriffe: lcd display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.